3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Blanco, 25.4 mm x 45 m, 3.8 mm

Número de artículo: 7000001973
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura máx. 90 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar
Características Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV
Longitud 45,7 m
Anchura 25 mm
Espesor 3,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000001973
EAN / GTIN 00021200872921
Número del fabricante 7000001973
Número L L01130 100990
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La sujeción de gancho 3M™ SJ3572 tiene un adhesivo acrílico de alto rendimiento y resiste a altas temperaturas de hasta +90 °C. Nuestra sujeción de gancho se pega bien a pintura, metal expuesto y pintado, vidrio, madera y muchos plásticos. Está diseñada para su uso en interior y exterior. Su equivalente de bucle es la SJ3571.

Ventaja:

  • Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
  • Dura miles de ciclos de apertura y cierre
  • Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
  • Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa

Recomendación:

  • Úsela para transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa