• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Háková páska 3M™ SJ3572, bílá, 25 mm x 45,7 m , 3,8 mm, venkovní

Artiklové číslo: 7000001973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření
Délka 45,7 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 3,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001973
EAN / GTIN 00021200872921
Číslo výrobce 7000001973
L-číslo L01130 100990
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pásková páska 3M™ SJ3572 je vybavena výkonným akrylovým lepidlem. Nabízí odolnost vůči vysokým teplotám až do 90°C. naše páska na háčky velmi dobře přilne k lakům, holým a lakovaným kov, sklu, utěsněnému dřevu a mnoha plastovým materiálům. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Vhodný pro smyčkový popruh SJ3571.

Výhoda:

  • Vysoce výkonné akrylové lepidlo nabízí odolnost vůči vysokým teplotám
  • Přídržná síla pro tisíce cyklů zamykání
  • Rychlé upevnění pomáhá ušetřit čas a náklady na výrobu
  • Vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví, jako je doprava, elektronika, kancelářské vybavení, vybavení obchodů a interiérové a exteriérové značení
  • Úspora času
  • Vynikající konečná pevnost lepidla
  • Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • Aplikace v dopravě, elektronice, kancelářském vybavení, vybavení obchodů a interiérových a exteriérových znacích
  • Odvětví elektroniky
  • Konstrukce letadel
  • Konstrukce kolejových vozidel
  • Reklamní a dekorační prostor
  • Odnímatelné spojovací prvky