3M™ Versaflo™ Breathing Tube, Lightweight, BT-20L

Nr art.: 7000000159
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża rowkowany
Długość całkowita 0,965 m
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000159
EAN / GTIN 04046719252176
Numer producenta 7000000159
Numer L L01140 161
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Powered & Supplied Air Breathing Tubes connects the air source with the headtop and ensures clean air reaches the headtop reliably and with unrestricted airflow. 3M™ Powered & Supplied Air Breathing Tubes are compatible with certain 3M™ Respiratory Headtops and Air Delivery Units.

Zaleta:

  • Quickly allows attachment between headtop and Powered Air Respirator or Supplied Air Regulator
  • CE approved when used as part of a complete system
  • Replacement Part
  • Simple to install