Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-20L - taille M/L 96 cm

Réf.: 7000000159
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau strié
Longueur totale 0,965 m
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 7000000159
EAN / GTIN 04046719252176
Réf. fabricant 7000000159
Article hors catalogue L01140 161
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe. Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ sont compatibles avec certaines coiffes respiratoires et unités filtrantes 3M™.

Avantage(s):

  • Permettent une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air
  • Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet
  • Pièce de rechange
  • Faciles à poser