3M™ PU könnyű tömlő acélspirállal, hosszú. Hossz: 96,5 cm

Cikkszám: 7000000159
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Szín fekete
Termék fajtája Schlauch
Tömlő alakja recézett
Teljes hossz 0,965 m
Alkalmas sűrített levegő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000000159
EAN / GTIN 04046719252176
Gyártó száma 7000000159
L-szám L01140 161
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ légbefúvó és sűrített levegő tömlők a levegőforrást a fejtámlához csatlakoztatják, így megbízható és korlátlan tiszta levegőt biztosítanak a fejtámlához. A 3M™ ventilátor és sűrített levegő tömlők kompatibilisek bizonyos 3M™ fejlécekkel és levegőellátó egységekkel.

Előny:

  • Gyors kapcsolatot tesz lehetővé a fejrész és a légzőventilátor vagy a levegőszabályozó között
  • CE jóváhagyással rendelkezik, ha teljes rendszer részeként használják
  • Pótalkatrészek
  • Könnyen telepíthető