Pulling jaws set ball bearing ISO 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300

Nr art.: 70-712
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 004 mm
Maks. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 300 mm
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70-712
EAN / GTIN 4021176021541
Numer producenta 70-712
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pulling jaw sets of series 70-S are suitable for bearing pullers of series 70 and are used for non-destructive removal of deep groove ball bearings without dismantling the shaft. In addition to the jaws, the sets also include anti-slip safety rings as spare parts.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total length [inch]: 5 7/8
  • Ball bearing ISO: 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of support rings: 6