Sklop kljuk za izvlečnike Kroglični ležaj ISO 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300

Št. art.: 70-712
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 70-712
EAN/GTIN 4021176021541
Številka proizvajalca 70-712
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Sklopi kljuk za izvlečnike serije 70-S so primerni za izvlečnike krogličnih ležajev serije 70 in se uporabljajo za nedestruktivno odstranjevanje krogličnih ležajev z globokim utorom brez odstranitve gredi. Poleg kavljev so v kompletih tudi podporni obročki kot rezervni deli.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • delovna dolžina [mm]: 150 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 5 7/8
  • Kroglični ležaj ISO: 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300
  • Število podpornih obročev: 6