Set cârlig extractor Rulment cu bile ISO 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300

Cod articol.: 70-712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Articulații sferice de dimensiune nominală min. 6.004 mm
Articulații sferice de dimensiune nominală max. 6.300 mm
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 70-712
EAN / GTIN 4021176021541
Număr producător 70-712
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Seturile de cârlige de extragere din seria 70-S sunt potrivite pentru extractoarele de rulmenți cu bile din seria 70 și sunt utilizate pentru îndepărtarea nedistructivă a rulmenților cu bile cu canelură adâncă fără îndepărtarea arborelui. În plus față de cârlige, kiturile includ, de asemenea, inele de sprijin ca piese de schimb.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 7/8
  • Rulment cu bile ISO: 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300
  • Număr inele reazem: 6