Sada stahováků s hákem Kuličkové ložisko ISO 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300

Artiklové číslo: 70-712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Kulové klouby jmenovité velikosti min. 6 004 mm
Kulové klouby jmenovité velikosti max. 6 300 mm
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70-712
EAN / GTIN 4021176021541
Číslo výrobce 70-712
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sady stahovacích háků řady 70-S jsou vhodné pro stahováky kuličkových ložisek řady 70 a používají se k nedestruktivnímu odstraňování kuličkových ložisek s hlubokou drážkou bez demontáže hřídele. Kromě háčků jsou sady také opěrnými kroužky jako náhradní díly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8
  • Kuličkové ložisko ISO: 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300
  • Počet opěrných kroužků: 6