Juego de ganchos de extracción rodamiento de bolas ISO 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300

N.º do artigo: 70-712
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 70-712
EAN/GTIN 4021176021541
Número do fabricante 70-712
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los juegos de ganchos extractores de la serie 70-S son adecuados para extractores de rodamientos de bolas de la serie 70 y se utilizan para extraer rodamientos de bolas acanalados sin dañar y sin desmontar el eje. Además de los ganchos, los conjuntos también incluyen anillos de apoyo como pieza de repuesto

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 7/8
  • Rodamiento de bolas ISO: 6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203, 6300
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de anillos de apoyo: 6