Ball bearing puller without jaws with wrench size 22 mm, overall height 380 mm

Nr art.: 70-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Baureihe 70
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Materiał stal
Długość całkowita 380 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70-4
EAN / GTIN 4021176316418
Numer producenta 70-4
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The ball bearing pullers of series 70 are used for non-destructive removal of deep groove ball bearings without disassembling the shaft in crafts, industry, and workshops. With these pullers, bearings that are seated simultaneously in a housing and on a shaft can be removed easily and quickly, and can be reused if they are not already damaged. The series 70 impresses with its specifically developed jaws for precise installation in the bearing raceways. Various jaw sets are available for each puller size.
  • Suitable for a variety of groove diameters through infinitely adjustable hooks and internationally applicable.
  • Self-damaged bearings can be grasped by the adjustable hooks.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 65 mm
  • Total width [inch]: 2 9/16
  • Total depth [mm]: 65 mm
  • Total depth [inch]: 2 9/16
  • Total height [mm]: 380 mm
  • Total height [inch]: 14 15/16
  • Width across flats [mm]: 22 mm
  • Spare parts available: Yes
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)