• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellager-Abzieher ohne Haken mit Schlüsselweite 22 mm, Gesamthöhe 380 mm

Artikel-Nr.: 70-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Řada Baureihe 70
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Vnější 6hran 22 mm
Materiál ocel
Celková délka 380 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-4
EAN / GTIN 4021176316418
Herstellernummer 70-4
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kugellager-Abzieher der Baureihe 70 werden zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit diesen Abziehern werden Lager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen und können, sollten sie nicht bereits vorher beschädigt sein, wiederverwendet werden. Die Baureihe 70 überzeugt durch ihre speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelten Abzugshaken. Für jede Abziehergröße sind verschiedene Abzugshaken-Sets verfügbar.
  • Durch stufenlos verstellbare Haken für eine Vielzahl von Rillendurchmessern geeignet und international anwendbar
  • Selbst beschädigte Lager können durch die verstellbaren Haken gegriffen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 65 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 65 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 9/16
  • Gesamthöhe [mm]: 380 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 14 15/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja