Crossbar for ball bearing puller ″PULLPO″ K-70-A-C, K-70-A-C, K-70-A, K-70-C

Nr art.: 70-01-T
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Zielony Zielony trawiasty
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria Baureihe 70
Część opisana Zentrales Element
Oznaczenie producenta PULLPO
Kierunek montażu Poziomo
Materiał Stal stopowa
Kolor Zielony; srebrna
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Szerokość 165 mm
Zakres zastosowania Regały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70-01-T
EAN / GTIN 4021176181290
Numer producenta 70-01-T
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The crossbars are spare parts for the ball bearing pullers ″PULLPO″ of series 70.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)