Kuglelejeaftrækker uden krog med nøglevidde 22 mm, Samlet højde 380 mm

Art.-nr.: 70-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie Baureihe 70
Produkttype kuglelejeaftrækker
Udvendig sekskant 22 mm
Materiale stål
Længde i alt 380 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70-4
EAN/GTIN 4021176316418
Producentnummer 70-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kugleleje-aftrækkerne fra serie 70 bruges til destruktionsfri aftrækning af rillekuglelejer uden at fjerne akslen i håndværk, industri og værksted. Med disse aftrækkere afmonteres lejer, der samtidig er placeret i en hus og på en aksel, nemt og hurtigt og kan, forudsat de ikke allerede er beskadiget, genbruges. Serie 70 imponerer med sine specielt til præcis installation i løbebanerne på lejerne udviklede aftrækkerkroge. For hver aftrækkerstørrelse er forskellige aftrækkerkrogs-sæt tilgængelige.
  • Gennem trinløst justerbare kroge egnet til en lang række af rillediametre og kan anvendes internationalt
  • Selbst beschädigte Lager können durch die verstellbaren Haken gegriffen werden

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 65 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 65 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 9/16
  • Samlet højde [mm]: 380 mm
  • Samlet højde [tommer]: 14 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)