Traversă pentru extractor de rulmenți cu bile ″PULLPO″ K-70-A-C, K-70-A, K-70-C, K-70-A-C

Cod articol.: 70-01-T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Strat de acoperire Galvanizat
Nuanță, verde Verde iarbă
Nuanță, argintiu Gri argintiu
partea descrisă, Verde iarbă Zentrales Element
Direcţia de montare Orizontal
Serie Baureihe 70
Denumirea producătorului PULLPO
Material Oţel superior
Culoarea verde; argintiu
Tip produs Bară / Traversă
Lăţime 165 mm
Domeniu de utilizare Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 70-01-T
EAN / GTIN 4021176181290
Număr producător 70-01-T
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Grinzile transversale sunt piese de schimb pentru extractorul cu rulmenți cu bile ”PULLPO” seria 70.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule