{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | verzinkt | |
| Farbton, grün | Grasgrün | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Grasgrün | Zentrales Element | |
| Montagerichtung | Horizontal | |
| Serie | Baureihe 70 | |
| Herstellerbezeichnung | PULLPO | |
| Material | Edelstahl | |
| Farbe | grün; silber | |
| Produktart | Holm / Traverse | |
| Breite | 165 mm | |
| Einsatzbereich | Regal |
| Artikelnummer | 70-01-T | |
| EAN / GTIN | 4021176181290 | |
| Herstellernummer | 70-01-T | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |