KNIPEX 70 11 110 Szczypce tnące boczne z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 110 mm

Nr art.: 70 11 110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Długość całkowita L 110 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70 11 110
EAN / GTIN 4003773018193
Numer producenta 70 11 110
Numer L L70010 1464
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

70 11 110 Szczypce tnące boczne Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania. Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia. Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego. Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. ze ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 3,0mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 2,0mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,2mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 3.0mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.0mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 1.2mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished
  • cutting edges with bevel