Oldalvágó, műanyag bevonattal, fekete atramentált 110 mm

Cikkszám: 70 11 110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Pofa/száj alak lapos
Pofa/száj helyzete egyenes
Alkalmas huzal (kemény); huzal (középkemény); huzal (lágy)
Vágóél kis szögben vágás
Csukló típusa áttűzött illeszték
Nyitórugóval igen
Tartalom alkatrész
Termék fajtája oldalcsípőfogó
Felület foszfátozott; polírozott
Gyártási eljárás edzett
Teljes hossz 110 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70 11 110
EAN / GTIN 4003773018193
Gyártó száma 70 11 110
L-szám L70010 1464
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • a nélkülözhetetlen oldalvágó a sokoldalú használathoz
  • kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
  • Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz
  • tiszta vágás a vékony Cu-huzalokon, a vágócsúcsokon is
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 3,0 mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2.0mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,2 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével