{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Per | wire (hard); wire (medium hard); wire (soft) | |
| Sfaccettatura | Testimone fine | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva | 110 mm |
| Codice articolo | 70 11 110 | |
| EAN / GTIN | 4003773018193 | |
| Codice del produttore | 70 11 110 | |
| Numero-L | L70010 1464 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |