Alicate de corte diagonal recubiertos de plástico negro atramentado 110 mm

N.º do artigo: 70 11 110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Forma do mordente/boca de forma plana
Posição do mordente/boca reto
Para Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Chanfro de corte faceta fina
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Superfície com fosfato; com polimento
Processo de fabrico com têmpera
Comprimento total 110 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 70 11 110
EAN/GTIN 4003773018193
Número do fabricante 70 11 110
Número L L70010 1464
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Filos de precisión para alambre blando y duro
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,2mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel