{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 85 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 90 mm | |
| Materiał koła/rolki | nylon | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy / podwozie | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja stalowa | |
| Tragfähigkeit max. | 3 000 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 300 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 200 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 104 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 6956 | |
| EAN / GTIN | 4017976069562 | |
| Numer producenta | 6956 | |
| Numer L | L90070 58 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |