{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Materialul mâner | ţeavă de oţel | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 85 mm | |
| Lățime roată/rolă | 90 mm | |
| Material roată/rolă | Nailon | |
| Tip produs | Cărucior de transport/șasiu | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel | |
| Capacitate portantă max. | 3.000 kg | |
| Lăţime totală Bg | 300 mm | |
| Adâncime totală Tg | 200 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 104 mm | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 6956 | |
| EAN / GTIN | 4017976069562 | |
| Număr producător | 6956 | |
| L-Număr | L90070 58 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |