{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Encijanovo modra | |
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 85 mm | |
| Širina kolesa/valja | 90 mm | |
| Material, kolesce/valj | Najlon | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček/podvozje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | jeklena konstrukcija | |
| Nosilnost maks. | 3.000 | |
| Skupna širina Bg | 300 mm | |
| Celotna globina Tg | 200 mm | |
| Celotna višina Hg | 104 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 6956 | |
| EAN/GTIN | 4017976069562 | |
| Številka proizvajalca | 6956 | |
| L-število | L90070 58 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |