Podvozek

Artiklové číslo: 6956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť ocelová trubka
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 85 mm
Šířka kola/válečku 90 mm
Materiál kola/válečku Nylon
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Ocelová konstrukce
Nosnost max. 3 000 kg
Šířka celkem Bg 300 mm
Celková hloubka Tg 200 mm
Výška celková Hg 104 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6956
EAN / GTIN 4017976069562
Číslo výrobce 6956
L-číslo L90070 58
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro snadnou a bezpečnou přepravu strojů a jiných těžkých předmětů. Robustní svařovaná ocelová konstrukce, s držadly z kulaté oceli, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. S otočnou opěrnou deskou a ojí. Podpěrné desky s protiskluzovým pogumováním. Velká nylonová kolečka s kuličkovými ložisky. Velikost koleček Ø x šířka 85x90 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 3000
  • Celková délka (mm): 300
  • Celková šířka (mm): 200
  • Celková výška (mm): 104
  • Poznámka: Nosná deska 185 x 150 mm
  • Počet náprav: 2
  • Počet koleček: 4
  • Velikost kol (mm): 85 x 90
  • Pneumatiky: nylon