Serwisowe walizki narzędziowe, Typ: 1

Nr art.: 692945 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość wewnętrzna 445 mm
szerokość wewnętrzna 315 mm
wysokość wewnętrzna 198 mm
masa 4,15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Numer producenta 692945 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporne na uderzenia, temperaturę i kwasy pojemniki walizki są połączone mocną ramką aluminiową ze składanymi zamkami i blokadą pokrywy walizki. Z wygodnym uchwytem do przenoszenia.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 20 przegródkami wtykanymi, 16 pasków gumowych i 1 kieszeń na drobne części. 1 pojemnik dolny z możliwością podziału, w tym panel narzędziowy z 8 przegródkami wtykanymi i 6 paskami gumowymi pełniącymi funkcję pokrywy.

Wskazówka:

Opcjonalnie zamek cyfrowy dostępny pod nr 692926 wielk. 2.