Servicekoffer, Type: 1

Artikelnummer: 692945 1
Korting
€ 117,92
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 445 mm
Binnenmaat breedte 315 mm
Binnenmaat hoogte 198 mm
Gewicht 4,15 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692945 1
EAN/GTIN 4067263117803
Nummer fabrikant 692945 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en kofferdeksel-vergrendeling. Met rubbergecoate handgreep.
Binnenuitvoering:
1 Gereedschapsblad met 20 insteekvakken, 16 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal. 1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 8 insteekvakken en 6 rubberen insteeklussen als afdekplaat.

Tip:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 gr. 2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan