Kovč sa alatom za obavljanje servisa, Tip: 1

Artikl br.: 692945 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnja dimenzija duljina 445 mm
Unutarnja dimenzija širina 315 mm
Unutarnja dimenzija visina 198 mm
Težina 4,15 kg

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Broj proizvođača 692945 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stijenke kofera otporne na udarce, temperaturu i kiselinu, su pomoću stabilnog aluminijskog okvira spojene s integriranim bravama i jakim samoblokirajućim poklopcem kofera. S gumiranom ručkom.
Unutarnja oprema:
1 Ploča za alat s 20 pretinaca, trakama s 16 mjesta za alat i 1 džepom za sitne dijelove. 1 obloga djeljiva uz ploču za alat sa 8 pretinaca i trakom s 6 mjesta za alat kao poklopac.

Napomena:

Brava s kombinacijom brojeva dostupna kao alternativa pod br. 692926 vel. 2.