• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylna torba narzędziowa, Typ: 2

Nr art.: 692262 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
447 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 510 mm
Wysokość zewnętrzna 200 mm
Głębokość zewnętrzna 270 mm
Masa 1,2 kg
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie Opaska; Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Kolor Czarny
Liczba, Półki 6
Liczba, Przegródka wtykana 18
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Liczba zamknięć 1
Właściwości wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692262 2
EAN / GTIN 4062406595722
Numer producenta 692262 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Dzięki przestronnemu wnętrzu i praktycznym kieszeniom zewnętrznym zapewnia dużo miejsca na przechowywanie a także możliwość sortowania narzędzi. Z uchwytami do noszenia, zamkiem błyskawicznymi oraz chronionym przed bryzgami wody dnem na nóżkach.
Na zewnątrz: 6 kieszeni zewnętrznych do szybkiego odłożenia narzędzi i dostępu do nich.
Wewnątrz: Duży schowek główny z 5 kieszeniami wewnętrznymi i 18 przegródkami.
Antypoślizgowy pasek naramienny o regulowanej długości z wkładką zapewnia wygodę noszenia.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.