Gereedschapstas van textiel 2

Artikelnummer: 692262 2
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 510 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 270 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692262 2
EAN/GTIN 4062406595722

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Dankzij de royale binnenruimte en de praktische buitenzakken is er een grote opbergruimte en kan het gereedschap goed worden gesorteerd. Met draaggrepen, ritssluiting en een spatwaterdichte, stabiele bodem met voeten.
Buiten: 6 buitenzakken voor het snel opbergen en uitnemen van gereedschap.
Binnen: groot hoofdvak met 5 binnenzakken en 18 insteekvakken.
De verstelbare, slipvrije schouderriem met bekleding zorgt voor een aangenaam draagcomfort.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.