Tekstilna torba za orodje 2

Št. art.: 692262 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 510 mm
Zunanja širina 200 mm
Zunanja višina 270 mm
Masa 1,2 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692262 2
EAN/GTIN 4062406595722

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Zaradi prostorne notranjosti in praktičnih zunanjih žepov nudi veliko prostora za shranjevanje in možnost razporeditve orodja. Z nosilnimi ročaji, zadrgo in s stabilnim dnom z nogami, ki je zaščiteno pred brizgajočo vodo.
Zunanja stran: 6 zunanjih žepov za hitro odlaganje in dostop do orodja.
Notranjost: velik glavni predelek s 5 notranjimi žepi in z 18 vtičnimi predelki.
Nastavljiv nedrseč naramni trak z oblazinjenjem poskrbi za prijetno udobje nošenja.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.