• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní brašna na nářadí, Typ: 2

Artiklové číslo: 692262 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
448 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu brašna
Materiál Polyester
Vnější rozměr – šířka 510 mm
Vnější rozměr – výška 200 mm
Vnější rozměr – hloubka 270 mm
Hmotnost 1,2 kg
Uzávěr Zip
Vybavení Popruhové smyčky; Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Barva Černá
Počet, Přihrádky 6
Počet, Zasouvací přihrádka 18
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Počet uzávěrů 1
Vlastnosti vodotěsný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692262 2
EAN / GTIN 4062406595722
Číslo výrobce 692262 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Díky velkorysému vnitřnímu prostoru a praktickým vnějším kapsám je k dispozici spousta úložného prostoru pro přehledné uspořádání nářadí. S uchy, zipem a stabilním dnem s nožičkami chráněným proti stříkající vodě.
Zvnějšku: 6 vnějších kapes pro rychlé uložení a přístup k nářadí.
Uvnitř: Velká hlavní přihrádka s 5 vnitřními kapsami a 18 zásuvnými přihrádkami.
Nastavitelný protiskluzový ramenní popruh s polstrováním pro pohodlné nošení.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.