Tekstylna torba narzędziowa dla elektryków, Typ: 1

Nr art.: 692260 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
330 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
długość zewnętrzna 230 mm
szerokość zewnętrzna 110 mm
wysokość zewnętrzna 320 mm
masa 0,7 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Numer producenta 692260 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z 2 wyjmowanymi i odpornymi na pęknięcie panelami narzędziowymi o 12 przegródkach i 2 kieszonkach zewnętrznych. Dodatkowo 1 pojemnik z przegródkami na drobne części. Antypoślizgowy pasek naramienny o regulowanej długości z wkładką zapewnia przy tym wygodę noszenia. Z zapięciem na rzep i nóżkami.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.