Elektricienskoffer van textiel 1

Artikelnummer: 692260 1
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 230 mm
Buitenmaat breedte 110 mm
Buitenmaat hoogte 320 mm
Gewicht 0,7 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692260 1
EAN/GTIN 4062406595104

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Met 2 uitneembare, onbreekbare gereedschapsbladen met 12 insteekvakken en 2 buitenzakken. Extra 1 assortimentsbox voor klein materiaal. De verstelbare, slipvrije schouderriem met bekleding zorgt daarbij voor een aangenaam draagcomfort. Met klittenbandsluiting en voeten.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.