• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bolsa textil para electricistas, Tipo: 1

Número de artículo: 692260 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
625 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material Poliéster
Medida exterior anchura 230 mm
Medida exterior altura 110 mm
Medida exterior profundidad 320 mm
Peso 0,7 kg
Cierre Cremallera
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Maletín con surtido
Color negro; blanco
Cantidad, Compartimentos 12
Cantidad, Maletín con surtido 1
Número de cierres 2
Propiedad estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Número del fabricante 692260 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con 2 bandejas portaherramientas irrompibles, extraíbles, con 12 bolsillos portaobjetos y 2 bolsillos exteriores. Además, 1 caja de surtido para piezas pequeñas. La correa bandolera antideslizante, regulable y con acolchado proporciona una agradable comodidad de uso. Con cierre por adherencia y patas de apoyo.

Material:

De tejido de poliéster resistente.