• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Borsa portautensili per elettricisti in tessuto, Modello: 1

Codice art.: 692260 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
594 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore black; white
Numero, Ripiani 12
Numero, Valigetta con set 1
Numero chiusure 2
Tipo di prodotto Busta
Caratteristica impermeabile
Dotazione pocket; compartments; assortment case
Chiusura Chiusura lampo
Larghezza dimensione esterna 230 mm
Altezza dimensione esterna 110 mm
Profondità dimensione esterna 320 mm
Materiale Poliestere
Peso 0,7 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Codice del produttore 692260 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Se 2 odnímatelnými, nerozbitnými nástrojovými tabulemi s 12 zásuvnými přihrádkami a 2 vnějšími kapsami. Navíc 1 organizér pro malé díly. Nastavitelný protiskluzový ramenní popruh s polstrováním zajišťuje pohodlné nošení. Se suchým zipem a nožičkami.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.