• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylna torba narzędziowa dla elektryków, Typ: 1

Nr art.: 692260 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
625 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 230 mm
Wysokość zewnętrzna 110 mm
Głębokość zewnętrzna 320 mm
Masa 0,7 kg
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Walizki na wyposażenie
Kolor Czarny; Białe
Liczba, Półki 12
Liczba, Walizki na wyposażenie 1
Liczba zamknięć 2
Właściwości wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Numer producenta 692260 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z 2 wyjmowanymi i odpornymi na pęknięcie panelami narzędziowymi o 12 przegródkach i 2 kieszonkach zewnętrznych. Dodatkowo 1 pojemnik z przegródkami na drobne części. Antypoślizgowy pasek naramienny o regulowanej długości z wkładką zapewnia przy tym wygodę noszenia. Z zapięciem na rzep i nóżkami.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.