Pudło do narzędzi Wera2go 3, Typ: 1

Nr art.: 691660 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 325 mm
Wysokość zewnętrzna 130 mm
Głębokość zewnętrzna 80 mm
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Oznaczenie producenta Wera 2go 3
Kolor Czarny
Właściwości Odporność na uderzenia; wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Numer producenta 05004352001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Solidna i stabilna w formie
Solidny i stabilny w formie materiał odznacza się dużą odpornością na nacięcia i uderzenia. Narzędzia są chronione przed uszkodzeniami i wilgocią.

Praktyczny komfort noszenia
Pas do noszenia pozwala na zawieszenie na ramię; ręce pozostają wolne. Przesuwana, szeroka wyściółka dba o wysoki komfort noszenia.

Zmienność dzięki systemowi rzepów
Dzięki systemowi rzepów komponenty systemu Wera 2go-Systems można także doczepić do nosidła na narzędzia Wera 2go 2, podobnie jak wszystkie narzędzia Wera w pudłach i torbach ze strefą rzepów. Pozwala to zestawienie narzędzi indywidualnie w zależności od wymogów danej pracy.

Z możliwością indywidualnego wyposażenia o trwale stabilnej formie. Wysoki poziom ochrony narzędzi przed wilgocią i uszkodzeniami.