Werkzeug-Box Wera2go 3, Typ: 1

Artikel-Nr.: 691660 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Box
Material
Kunststoff
Außenmaß Breite
325 mm
Außenmaß Höhe
130 mm
Außenmaß Tiefe
80 mm
Ausstattung
Tragegriff
Herstellerbezeichnung
Wera 2go 3
Farbe
schwarz
Eigenschaft
schlagfest; wasserdicht

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Herstellernummer 05004352001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Robust und formstabil
Das robuste und formstabile Material weist eine hohe Schnitt- und Stichresistenz auf. Mitgeführte Werkzeuge werden vor Beschädigungen und Nässe geschützt.

Praktischer Tragekomfort
Durch den Tragegurt kann das Werkzeug über die Schulter gehängt werden; die Hände bleiben frei. Die verschiebbare breite Polsterung sorgt für hohen Tragekomfort.

Variabel durch Klettsystem
Durch das Klettsystem können die Komponenten des Wera 2go-Systems ebenso an den Werkzeug-Träger Wera 2go 2 ageklettet werden wie alle Wera Werkzeuge in Boxen und Taschen mit Klettzone. Das erlaubt eine individuelle auf die jeweiligen Arbeitsanforderungen ausgerichtete Zusammenstellung des Werkzeugs.
Individuell bestückbar und dauerhaft formstabil. Hoher Schutz der Werkzeuge vor Nässe und Beschädigung.