Verktygsbox Wera2go 3 1

Article no.: 691660 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
82 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Wera 2go 3
yttermått längd 325 mm
yttermått djup 80 mm
yttermått höjd 130 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Manufacturer number 05004352001

Beskrivelse

Utförande:

Robust och formstabil
Det robusta och formstabila materialet är mycket skär- och sticktåligt. Verktyg som tas med skyddas mot skador och väta.

Praktisk bärkomfort
Med bärrem går det att hänga verktyg över axeln så att händerna är fria. Den flyttbara breda vadderingen ger hög bärkomfort.

Variabel tack vare kardborrsystem
Tack vare kardborrsystemet kan komponenterna i Wera 2go-systemet sättas fast på såväl verktygskassetten Wera 2go 2 som på alla Wera-verktyg i lådor och fickor med kardborrband. Detta möjliggör ett individuellt inriktat arrangemang av verktyg anpassat till respektive arbetskrav.
Kan utrustas individuellt och är varaktigt formstabil. Högt skydd av verktygen mot väta och skador.