• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scatola portautensili Wera2go 3, Modello: 1

Codice art.: 691660 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Wera 2go 3
Dimensione esterna lunghezza 325 mm
Dimensione esterna larghezza 80 mm
Dimensione esterna altezza 130 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Codice del produttore 05004352001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Resistenza e stabilità dimensionale. Il materiale robusto e stabile denota un'elevata resistenza a taglio e incisione. Gli apparecchi trasportati sono protetti da urti e umidità. Praticità di trasporto. Grazie alla tracolla è possibile portare l'apparecchio sulla spalla, tenendo libere le mani. L'ampia imbottitura regolabile garantisce comfort elevato. Regolabile con sistema di chiusura a strappo. La chiusura a strappoconsente di fissare anche i componenti del sistema Wera 2go al portautensili Wera 2go 2, come tutti gli apparecchi Wera in custodie e borse con chiusura a strappo. In questo modo è possibile personalizzare l'abbinamento degli apparecchi in base alle esigenze di lavorazione specifiche
Attrezzabile a piacere e con stabilità dimensionale di lunga durata. Elevata protezione degli apparecchi da umidità e urti.