Box na nářadí Wera2go 3, Typ: 1

Artiklové číslo: 691660 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Materiál plast
Vnější rozměr – šířka 325 mm
Vnější rozměr – výška 130 mm
Vnější rozměr – hloubka 80 mm
Vybavení Držadlo pro přenášení
Označení výrobce Wera 2go 3
Barva Černá
Vlastnosti Odolné proti nárazu; vodotěsný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Číslo výrobce 05004352001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Robustní a tvarově stabilní
Robustní a tvarově stabilní materiál má vysokou odolnost proti proříznutí a propíchnutí. Uložené nářadí je chráněno před poškozením a proti vlhkosti.

Praktický komfort nošení
Díky popruhu na nošení lze brašnu zavěsit přes rameno; ruce zůstávají volné. Široké posuvné polstrování pro vysoký komfort nošení.

Variabilní díky systému suchých zipů
Pomocí systému suchých zipů lze komponenty systému Wera 2go přichytit jak na nosič nástrojů Wera 2go 2, tak na nástroje Wera v boxech a brašnách se suchým zipem. To umožňuje individuální sestavu nářadí zaměřenou na konkrétní pracovní nároky.
Možnost individuálního osazení, trvale tvarově stabilní. Vysoká ochrana nářadí před vlhkostí a poškozením.