Torba monterska, uchylna z przodu i z tyłu, z przegrodą

Nr art.: 691450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny; Fioletowy
Szerokość wewnętrzna 420 mm
Wysokość wewnętrzna 185 mm
Głębokość wewnętrzna 315 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu torba
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Przegródka wtykana; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał skóra; z tworzywa sztucznego
Masa 3,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Numer producenta 16000571
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Boki z trwałego tworzywa ABS (bez szwów),
ścianka przednia i klapa z bardzo mocnej,
licowanej skóry bydlęcej.