• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă pentru montaj rabatabilă bilateral, cu perete central

Cod articol.: 691450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
husă
Material
piele; plastic
Greutate
3,1 kg
Închidere
Blocare cu tensiune
Echipament
Buzunar; Suport de prindere; Mâner
Culoarea
negru; violet
Dimensiune interioară l
420 mm
Dimensiune interioară H
185 mm
Adâncime internă
315 mm
Număr de închizători
2
Caracteristici
etanş la apă

Identificare și clasificare

Cod articol 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Număr producător 16000571
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Părţi laterale din material plastic ABS rezistent la uzură (fără uzura cusăturii), peretele frontal şi clapa din piele de vită foarte rezistentă, şagrinată.