Torba za monterje z obojestranskim odpiranjem, s srednjo steno

Št. art.: 691450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Material: Usnje; ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi; Držalo za struženje

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje; ABS
Način shranjevanja orodja Žepi; Držalo za struženje
Notranja dolžina 420 mm
Notranja širina 185 mm
Notranja višina 315 mm
Masa 3,1 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691450
EAN/GTIN 4006793182813
Številka proizvajalca 16000571

Opis

Izvedba:

Stranski deli iz ABS umetne mase odporne proti obrabi (ni obrabe), sprednja stena in ustje iz posebno močnega, brazdastega govejega usnja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli