Obostrano zaklopiva torba za montažu, s pregradom po sredini

Artikl br.: 691450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Koža; ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci; Stezni držač

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža; ABS
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci; Stezni držač
Unutarnja dimenzija duljina 420 mm
Unutarnja dimenzija širina 185 mm
Unutarnja dimenzija visina 315 mm
Težina 3,1 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Broj proizvođača 16000571

Opis

Izvedba:

Bočni dijelovi od ABS-plastike otporne na trošenje (bez trošenja šavova), prednja stijenka i poklopac od ekstra snažne, goveđe kože s rupicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi