Asentajanlaukku, aukeava etu- ja takaseinä, väliseinä

Tuote nro.: 691450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Nahka; ABS
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot; Kiinnityspidin

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Nahka; ABS
Työkalujen säilytystapa avolokerot; Kiinnityspidin
Sisäpituus 420 mm
Sisäleveys 185 mm
Sisäkorkeus 315 mm
Paino 3,1 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Valmistajan numero 16000571

Kuvaus

Malli:

Sivuosat kulutusta kestävää ABS-muovia (ei irtoavia saumoja), etuseinä ja kansi erittäin kestävää, martioitua lehmännahkaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat