Mała torba monterska

Nr art.: 691300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Kolor czarny
Szerokość wewnętrzna 360 mm
Wysokość wewnętrzna 110 mm
Głębokość wewnętrzna 170 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu torba
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał skóra; z tworzywa sztucznego
Masa 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691300
EAN / GTIN 4006793220812
Numer producenta 2220000401
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Dno i boki z trwałego tworzywa ABS (bez szwów). Klapa ze skóry bydlęcej. Bez przegródek.