Bolsa de montaje pequeña

Número de artículo: 691300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Bolsa
Material
cuero; plástico
Peso
0,6 kg
Cierre
Cierre de tensión
Equipamiento
Asa de transporte
Color
negro
Medida interior Anchura
360 mm
Medida interior Altura
110 mm
Medida interior profundidad
170 mm
Número de cierres
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 691300
EAN / GTIN 4006793220812
Número del fabricante 2220000401
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Fondo y paredes laterales de material ABS resistente a roturas (sin costuras, por lo que tampoco se desgastan las costuras). Cubierta de cuero vacuno. Sin división interior.