Malá montážna taška

Č. pol.: 691300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Koža; ABS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža; ABS
Vnútorný rozmer dĺžka 360 mm
Vnútorný rozmer šírka 110 mm
Vnútorný rozmer výška 170 mm
Hmotnosť 0,6 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691300
EAN/GTIN 4006793220812
Číslo výrobcu 2220000401

Popis

Prevedenie:

Spodná časť a bočné steny z nerozbitného materiálu ABS (bez švov, preto nedochádza k opotrebovaniu švov). Veko z hovädzej kože. Vo vnútri nie je rozdelená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely