Mala torba za monterje

Št. art.: 691300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
  • Material: Usnje; ABS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje; ABS
Notranja dolžina 360 mm
Notranja širina 110 mm
Notranja višina 170 mm
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691300
EAN/GTIN 4006793220812
Številka proizvajalca 2220000401

Opis

Izvedba:

Dno in stranske stene iz nezlomljivega materiala ABS (brez šivov, zato ni obrabe šivov). Pokrov iz govejega usnja. Brez notranje razdelitve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli